Moduł magazynowy z wyposażeniem Facom MOD.AT1VE

MODULE 8 PROTWIST® IZOLOWANE WKRĘTAKI 1000 VOLTS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:MOD.AT1VE
Rubix:944354
EAN:3662424098338
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Moduł 8 wkrętaków izolowanych 1000V PORTWIST wkładka plastikowa MOD.AT1VE


ATVE 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 - ATP1X100VE - ATP2X125VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Liczba elementów8
Wysokość40 mm
Szerokość175 mm
Głębokość418 mm
428,58 Netto
/ Sztuka
527,15 Brutto
  • Dostępny