Referencje
Facom:MOD.RL161-26
Rubix:927815
EAN:3662424075964

Szczegóły produktu : Moduł kluczy 6-kąt 1/4" MOD.RL161-26 37szt
Moduł nasadek 1/4" 6-kątnych metrycznych 36 elementów - grzechotka - 10 nasadek od 5,5 do 14 mm - 2 przedłużki - przegub uniwersalny - rączka przesuwna - uchwyt na bity - bity wkrętakowe - klucze imbusowe 6-kątne - FACOM MOD.RL161-26
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba elementów | 36 |
|---|---|
| Wysokość | 188 mm |
| Szerokość | 420 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 906,33 Netto
/ Sztuka
zł 1114,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
