Zacisk zaworu Festo VMPA2-MPM-EMM-4

Moduł elektryczny VMPA

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VMPA2-MPM-EMM-4
Rubix:908758
Producent:537986
EAN:4052568088903
brand logo

Informacje techniczne

Typmoduł elektryczny

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Moduł elektryczny VMPA2-MPM-EMM-4 537986


Moduł elektryczny VMPA2-MPM-EMM-4 Do zacisku zaworu MPA-S z modułowym wielostykowym złączem wtykowym, dla 4 cewek elektromagnetycznych. Maks. Liczba pozycji zaworu=2, Maks. Liczba cewek elektromagnesu=4, Znamionowy prąd wyłączający na cewkę elektromagnesu=100 mA do 30 ms, Prąd znamionowy z redukcją prądu=20 mA po 30 ms, Klasa odporności na korozję CRC=(* 1, * (jeśli zainstalowane))

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typmoduł elektryczny
281,75 Netto
/ Sztuka
346,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie