Referencje
Gedore:1500 ED-85
Rubix:476732
Producent:1972588
EAN:4010886871904
Szczegóły produktu : Moduł dystansowy pusty 1500 ED-85
Distance module empty Module in sheet steel Dimensions: W 538 x D 85 x H 40 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 845 g |
|---|---|
| Długość | 538 mm |
| Wysokość | 40 mm |
| Szerokość | 85 mm |
| Materiał | stal |
| Nośność | 0.845 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 129,57 Netto
/ Sztuka
zł 159,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

