Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSW-1/8-6
Mocowanie wciskane
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSW-1/8-6
Rubix:2291584
Producent:130597
EAN:4052568023553

Informacje techniczne
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
|---|---|
| Połączenie 1 | r 1/8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka wtykowa, kątowa (45 stopni) Fi 6 mm - R1/8, QSW-1/8-6
Złącze wciskane QSW-1/8-6 z gwintem zewnętrznym sześciokątnym. Rozmiar=Standardowy, Rozmiar nominalny=3,3 mm, Rodzaj uszczelnienia na wkręcanym trzpieniu=powłoka, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=10
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 90x24x22 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6,8 g |
| Materiał | pbt (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurkę) |
| Połączenie 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Połączenie 2 | 6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,38 Netto
/ Sztuka
zł 12,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie