Pneumatyczne złącze wtykowe Festo QSM-M7-6-I-R
Mocowanie wciskane
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:QSM-M7-6-I-R
Rubix:1078413
Producent:133007
EAN:4052568028985

Informacje techniczne
| Materiał | mosiądz (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurę) |
|---|---|
| Połączenie 1 | m7 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze wtykowe QSM-M7-6-I-R 133007
Złącze wciskane z gwintem zewnętrznym QSM-M7-6-I-R z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym. Rozmiar=Mini, Rozmiar nominalny=4,1 mm, Rodzaj uszczelki na wkręcanym trzpieniu=Pierścień uszczelniający, Pozycja montażowa=Dowolna, Rozmiar pojemnika=10
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5,11 g |
|---|---|
| Materiał | mosiądz (obudowa); pom (pierścień zwalniający); nbr (uszczelka); wysokostopowa stal nierdzewna (pazur przytrzymujący rurę) |
| Połączenie 1 | m7 |
| Profil | mini |
| Połączenie 2 | 6 mm |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,21 Netto
/ Sztuka
zł 7,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie