Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2E12-G03A
Mocowanie jednym dotknięciem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2E12-G03A
Rubix:806999
Producent:01162603

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa KQ2E12-G03A
Złączka jednodotykowa, materiał PBT ogólnego zastosowania
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Bulkhead connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: G 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Release Button: Round Type
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 70 g |
|---|---|
| Materiał | a (mosiądz) |
| Połączenie 1 | 3/8 |
| Połączenie 2 | 12 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,88 Netto
/ Sztuka
zł 30,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie