Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR15R85HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR15R85HM
Rubix:489058

Szczegóły produktu : Szyna MGNR15R klasa HM L=85mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 85 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 64,33 Netto
/ Sztuka
zł 79,13 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie