Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR15R800HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR15R800HM
Rubix:972797
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość800 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR15R klasa HM L=800mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość800 mm
Wysokość10 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka40 mm
605,49 Netto
/ Sztuka
744,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie