Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR15R280HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR15R280HM
Rubix:1155574
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość280 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR15R klasa HM L=280mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość280 mm
Wysokość10 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka40 mm
211,92 Netto
/ Sztuka
260,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie