Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR15R1400HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR15R1400HM
Rubix:883872
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość15 mm
Długość1400 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR15R klasa HM L=1400mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość15 mm
Długość1400 mm
Wysokość10 mm
Wielkość15 mm
Odległość od środka do środka40 mm
1059,61 Netto
/ Sztuka
1303,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie