Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR12R1600HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR12R1600HM
Rubix:2134225
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość12 mm
Długość1600 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR12R klasa HM L=1600mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość12 mm
Długość1600 mm
Wysokość8 mm
Wielkość12 mm
Odległość od środka do środka25 mm
966,2 Netto
/ Sztuka
1188,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie