Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR09R96HM

Miniaturowe przewodniki MGNR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:MGNR09R96HM
Rubix:397472
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość9 mm
Długość96 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna MGNR9R klasa HM L=96mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość9 mm
Długość96 mm
Wysokość6.5 mm
Wielkość9 mm
Odległość od środka do środka20 mm
40,31 Netto
/ Sztuka
49,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie