Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR09R44HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR09R44HM
Rubix:385261

Szczegóły produktu : Szyna MGNR9R klasa HM L=44mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 9 mm |
|---|---|
| Długość | 44 mm |
| Wysokość | 6.5 mm |
| Wielkość | 9 mm |
| Odległość od środka do środka | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18,48 Netto
/ Sztuka
zł 22,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie