Miniaturowe łożyska kulkowe PTN 694-2Z

Miniaturowe łożyska kulkowe poprzeczne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:694-2Z
Rubix:2205129
Producent:894018
EAN:3660338464720
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.4 mm
Średnica zewn.11 mm
Szerokość4 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 694-ZZ


Hartowane na wskroś okrągłe elementy toczne z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
ZZ - Miniaturowe łożyska — łożyska kulkowe zwykłe

Mocne strony


Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość

Zastosowania


Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.4 mm
Średnica zewn.11 mm
Szerokość4 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
Seriaminiature
Materiałstal chromowana
Ciężar1.65 g
Prędkość graniczna48000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r350 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr950 N
1,78 Netto
/ Sztuka
2,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie