Miniaturowe łożyska kulkowe PTN 683-2Z
Miniaturowe łożyska kulkowe poprzeczne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:683-2Z
Rubix:2205120
Producent:894009
EAN:3660338464638




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 3 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 7 mm |
| Szerokość | 3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 683-ZZ
Hartowane na wskroś okrągłe elementy toczne z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
ZZ - Miniaturowe łożyska — łożyska kulkowe zwykłe
Mocne strony
Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość
Zastosowania
Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 3 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 7 mm |
| Szerokość | 3 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Seria | miniature |
| Materiał | stal chromowana |
| Ciężar | 0.44 g |
| Prędkość graniczna | 63000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 130 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 380 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2,01 Netto
/ Sztuka
zł 2,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie