Miniaturowe łożyska kulkowe PTN 623-2Z
Miniaturowe łożyska kulkowe poprzeczne
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:623-2Z
Rubix:2205106
Producent:893995
EAN:3660338464492




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 3 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Szerokość | 4 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 623-ZZ
Hartowane na wskroś okrągłe elementy toczne z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
ZZ - Miniaturowe łożyska — łożyska kulkowe zwykłe
Mocne strony
Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość
Zastosowania
Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 3 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Szerokość | 4 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
| Seria | miniature |
| Materiał | stal chromowana |
| Ciężar | 1.53 g |
| Prędkość graniczna | 50000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 230 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 620 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1,39 Netto
/ Sztuka
zł 1,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie