Siłownik kontaktowy SMC CUJS20-10S
Mini siłownik do montażu swobodnego
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:CUJS20-10S
Rubix:2987044
Producent:00673684

Informacje techniczne
| Typ | siłownik do bezpośredniego montażu |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik miniaturowy CUJS20-10S
Miniaturowa seria CUJ do montażu swobodnego to kompaktowy siłownik zajmujący niewiele miejsca. Dostępne są w rozmiarach od 4 mm do 10 mm z długością skoku do 20 mm dla siłowników dwustronnego działania i 10 mm dla siłowników jednostronnego działania. Opcje obejmują funkcje automatycznego przełączania, podwójne i pojedyncze działanie, montaż z 4 kierunków.
•Miniature free mount Space saving compact cylinder Available in 4mm to 10mm bore size
Clean Series: Without Clean Series
Magnet: None
Mounting Direction: S (Axial Mounting)
Bore Size: 20
Stroke: 10mm
Action: S (Single Acting Spring Return)
Rod End Thread: Rod End Female Thread (w/o Thread for ø4)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Clean Series: Without Clean Series
Magnet: None
Mounting Direction: S (Axial Mounting)
Bore Size: 20
Stroke: 10mm
Action: S (Single Acting Spring Return)
Rod End Thread: Rod End Female Thread (w/o Thread for ø4)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 34x36x25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 66 g |
| Typ | siłownik do bezpośredniego montażu |
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 133,37 Netto
/ Sztuka
zł 164,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie