Siłownik kontaktowy SMC CUJB8-20DM

Mini siłownik do montażu swobodnego

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CUJB8-20DM
Rubix:2978872
Producent:CUJB8-20DM
EAN:3618035664455
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik do bezpośredniego montażu
Średnica cylindra8 mm
Skok cylindra20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik miniaturowy CUJB8-20DM


Miniaturowa seria CUJ do montażu swobodnego to kompaktowy siłownik zajmujący niewiele miejsca. Dostępne są w rozmiarach od 4 mm do 10 mm z długością skoku do 20 mm dla siłowników dwustronnego działania i 10 mm dla siłowników jednostronnego działania. Opcje obejmują funkcje automatycznego przełączania, podwójne i pojedyncze działanie, montaż z 4 kierunków.
•Miniature free mount
  • Space saving compact cylinder
  • Available in 4mm to 10mm bore size

    Clean Series: Without Clean Series
    Magnet: None
    Mounting Direction: B (Lateral Mounting)
    Bore Size: 8
    Stroke: 20mm
    Action: D (Double Acting)
    Rod End Thread: M (Rod End Male Thread)
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)48x21x13 mm
    Waga Logistyczna22 g
    Typsiłownik do bezpośredniego montażu
    Średnica cylindra8 mm
    Skok cylindra20 mm
    Min. temperatura-10 °C
    Maksymalna temperatura70 °C
    120,2 Netto
    / Sztuka
    147,85 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie