Siłownik kontaktowy SMC CUJB10-8D

Mini siłownik do montażu swobodnego

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CUJB10-8D
Rubix:2991255
Producent:CUJB10-8D
EAN:3618035665650
C(D)UJ, Miniature Free Mount Cylinder

Informacje techniczne

Typsiłownik serii cuj
Średnica cylindra10 mm
Skok cylindra8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik miniaturowy CUJB10-8D


Miniaturowa seria CUJ do montażu swobodnego to kompaktowy siłownik zajmujący niewiele miejsca. Dostępne są w rozmiarach od 4 mm do 10 mm z długością skoku do 20 mm dla siłowników dwustronnego działania i 10 mm dla siłowników jednostronnego działania. Opcje obejmują funkcje automatycznego przełączania, podwójne i pojedyncze działanie, montaż z 4 kierunków.
•Miniature free mount
  • Space saving compact cylinder
  • Available in 4mm to 10mm bore size

    Clean Series: Without Clean Series
    Magnet: None
    Mounting Direction: B (Lateral Mounting)
    Bore Size: 10
    Stroke: 8mm
    Action: D (Double Acting)
    Rod End Thread: Rod End Female Thread (w/o Thread for ø4)
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)27x22x13 mm
    Waga Logistyczna21 g
    Typsiłownik serii cuj
    Średnica cylindra10 mm
    Skok cylindra8 mm
    116,45 Netto
    / Sztuka
    143,23 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie