Siłownik kontaktowy SMC CDUJS16-10DM

Mini siłownik do montażu swobodnego

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:CDUJS16-10DM
Rubix:2989758
Producent:00669813
brand logo

Informacje techniczne

Typsiłownik do bezpośredniego montażu
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra10 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik do bezpośredniego montażu CDUJS16-10DM


Miniaturowa seria CUJ do montażu swobodnego to kompaktowy siłownik zajmujący niewiele miejsca. Dostępne są w rozmiarach od 4 mm do 10 mm z długością skoku do 20 mm dla siłowników dwustronnego działania i 10 mm dla siłowników jednostronnego działania. Opcje obejmują funkcje automatycznego przełączania, podwójne i pojedyncze działanie, montaż z 4 kierunków.
•Miniature free mount
  • Space saving compact cylinder
  • Available in 4mm to 10mm bore size

    Clean Series: Without Clean Series
    Magnet: D (Built-in Magnet)
    Mounting Direction: S (Axial Mounting)
    Bore Size: 16
    Stroke: 10mm
    Action: D (Double Acting)
    Rod End Thread: Rod End Female Thread (w/o Thread for ø4)
    Auto Switch: No Switch
    Lead Wire or Prewired Connector: M (1m)
    Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)47x30x21 mm
    Waga Logistyczna57 g
    Typsiłownik do bezpośredniego montażu
    Średnica cylindra16 mm
    Skok cylindra10 mm
    Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
    148,22 Netto
    / Sztuka
    182,31 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie