Napęd liniowy Festo EGSS-BS-KF-60-200-12P-ST-M-H1-PLK-AA

Mini jednostka suwakowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:EGSS-BS-KF-60-200-12P-ST-M-H1-PLK-AA
Rubix:2920661
Producent:8083721
EAN:4052568457631
brand logo

Informacje techniczne

Typmini jednostka ślizgowa
Średnica cylindra60 mm
Skok cylindra200 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół jednostki mini EGSS-BS-KF-60-200-12P-ST-M-H1-PLK-AA


Prostota pneumatyki została teraz po raz pierwszy połączona z zaletami automatyki elektrycznej dzięki Simplified Motion Series. Te zintegrowane napędy są idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących elektrycznej alternatywy do bardzo prostych zadań związanych z ruchem i pozycjonowaniem pomiędzy dwoma mechanicznymi pozycjami końcowymi, ale którzy nie chcą procesu uruchamiania tradycyjnych systemów napędów elektrycznych, który często może być dość skomplikowany.

Mocne strony

•Brak zewnętrznego serwonapędu
Dwie opcje sterowania zintegrowane standardowo
Kompletne rozwiązanie do prostych ruchów pomiędzy mechanicznymi pozycjami końcowymi
Uproszczone uruchomienie
Uruchomienie nie wymaga specjalistycznej wiedzy
Bardzo wysokiej jakości śruba kulowa o niskim tarciu wewnętrznym
Sztywne, o dużej nośności i precyzyjne prowadzenie liniowe do pochłaniania sił bocznych i zwiększonej ochrony przed obrotem

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typmini jednostka ślizgowa
Średnica cylindra60 mm
Skok cylindra200 mm
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura50 °C
Wielkość60
5826,88 Netto
/ Sztuka
7167,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie