Siłownik tłoczyskowy Aventics 0822430303

Mini cylinder

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Aventics:0822430303
Rubix:627091
Producent:822430303
brand logo

Informacje techniczne

Skok cylindra40 mm
Typmini cylinder
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Minicylinder ISO 6432 M4 MNI-SA-010-0040 822430303


Mocne strony

•Jednostronne działanie, cofa się bez ciśnienia
Z tłokiem magnetycznym
Elastyczny element amortyzujący
Zintegrowane tylne oczko
Zewnętrzny gwint trzpienia tłoka

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Skok cylindra40 mm
Typmini cylinder
Min. temperatura-25 °C
Maksymalna temperatura80 °C
126,72 Netto
/ Sztuka
155,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie