Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R044259300
Mini b. blok prowadzący, standardowy, SNS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R044259300
Rubix:1908070




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | spiel µm |
|---|---|
| Szerokość | 32 mm |
| Długość | 43 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny MINI R044259300
MINI BLOK PROWADZĄCY NRII MWA-015-SNS-C0-H-3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 47 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | spiel µm |
| Szerokość | 32 mm |
| Długość | 43 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 308,34 Netto
/ Sztuka
zł 379,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie