Filtr sprężonego powietrza SMC AMD30-F02-D
Mikroseparator mgły
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:AMD30-F02-D
Rubix:2984442
Producent:AMD30-F02-D

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 0.01 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr linii gł., Filtr wys. dokł.,G1/4 AMD30-F02-D
Mocne strony
Konstrukcja zajmująca mało miejsca, ułatwiająca montaż rur. Lekka konstrukcja. Średnice przyłączy: 1, 1 1/2, 2. Gwinty: RC, G, NPT.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Dokładność filtrowania | 0.01 µm |
| Typ | mikroseparator mgły |
| Materiał | odlew aluminiowy |
| Przepływ objętościowy | 750 l/min |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 318,33 Netto
/ Sztuka
zł 391,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie