Referencje
Mitutoyo:124-816
Rubix:1237747
EAN:4946368014128
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr do kół zębatych 124-816
These optional interchangeable anvils allow you to measure the over-pin diameter of gears.
Mitutoyo 124-816 to kulkowe kowadełko/trzpień do mikrometru do kół zębatych. Służy do pomiaru średnicy pośredniej dla modułu 4,0.
Mocne strony
•IP65 water/dust protection (Series 324)
Measures over-pin diameter of gears With precision steel (carbide) ball-tipped Measuring faces
With a standard bar except 0 - 25mm and 0 - 1” model •Interchangeable ball anvil-spindle tips for various gear modules (0 5 - 5 25) are optional
With Ratchet Stop for constant force
Supplied in fitted plastic case
Measures over-pin diameter of gears With precision steel (carbide) ball-tipped Measuring faces
With a standard bar except 0 - 25mm and 0 - 1” model •Interchangeable ball anvil-spindle tips for various gear modules (0 5 - 5 25) are optional
With Ratchet Stop for constant force
Supplied in fitted plastic case
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Używać | do pomiaru średnicy pośredniej (over-pin diameter) kół zębatych, dla dopasowanego modułu przekładni. |
|---|---|
| Materiał | stal precyzyjna z końcówkami pomiarowymi z węglika (carbide) na powierzchniach pomiarowych. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 571,7 Netto
/ Sztuka
zł 703,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
