Klucz Mitutoyo 124-809

Mikrometr

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:124-809
Rubix:1237740
EAN:4946368014050
brand logo

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Mikrometr do kół zębatych 124-809


These optional interchangeable anvils allow you to measure the over-pin diameter of gears.
Mitutoyo 124-809 to wymienny styk z kulką 3,969 mm do mikrometru do kół zębatych (moduł 2). Służy do pomiaru over-pin średnicy zębów.

Mocne strony

•IP65 water/dust protection (Series 324)
Measures over-pin diameter of gears With precision steel (carbide) ball-tipped Measuring faces
With a standard bar except 0 - 25mm and 0 - 1” model •Interchangeable ball anvil-spindle tips for various gear modules (0 5 - 5 25) are optional
With Ratchet Stop for constant force
Supplied in fitted plastic case

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Używaćpomiary przelotowej średnicy kół zębatych (over-pin diameter)
571,7 Netto
/ Sztuka
703,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie