Klucz Mitutoyo 124-807

Mikrometr

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:124-807
Rubix:1237738
EAN:4946368014036
brand logo

Informacje techniczne

Gwintmoduł koła zębatego 1,75; podziałka symetryczna (dp) 15
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Mikrometr do kół zębatych 124-807


These optional interchangeable anvils allow you to measure the over-pin diameter of gears.
Końcówka kulkowa do mikrometrów do kół zębatych Mitutoyo 124-807. Moduł koła 1,75 (DP 15) do pomiaru nadzoru średnicy otoczek kół.

Mocne strony

•IP65 water/dust protection (Series 324)
Measures over-pin diameter of gears With precision steel (carbide) ball-tipped Measuring faces
With a standard bar except 0 - 25mm and 0 - 1” model •Interchangeable ball anvil-spindle tips for various gear modules (0 5 - 5 25) are optional
With Ratchet Stop for constant force
Supplied in fitted plastic case

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Gwintmoduł koła zębatego 1,75; podziałka symetryczna (dp) 15
Używaćdo pomiaru nadmiernej średnicy (over-pin diameter) kół zębatych; dobór końcówki do modułu koła (zakres modułów 0,5–5,25 w systemie końcówek).
Materiałstal precyzyjna (kulkowa powierzchnia pomiarowa).
571,7 Netto
/ Sztuka
703,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie