Mikrometr do pomiaru gwintów Mitutoyo 126-126
Mikrometr zewnętrzny do pomiaru gwintów z wymiennymi końcówkami-126 series
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mitutoyo:126-126
Rubix:572999
EAN:4946368015699
Szczegóły produktu : Mikrometr zewnętrzny do pomiaru średnicy skoku gwintu 25-50 126-126
Precyzja: ± 4 µm. Waga: 290 g. Wrzeciono pomiarowe: 1 obrót bębna równy 0.5 mm z urządzeniem blokującym. Opcjonalne końcówki. Analogowy. Jednostka miary: metryczna. Wymiary: L: 6. 8 mm (A). 32 mm
Zastosowania
Do pomiaru średnicy, bezpośrednio po stronie gwintów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 25 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 50 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1669,97 Netto
/ Sztuka
zł 2054,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie