Mikrometr zewnętrzny z wymiennymi kluczami Mitutoyo 145-196
Mikrometr wewnetrzny szczękowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:145-196
Rubix:1237914
EAN:4946368019987

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 76.2 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 101.6 mm |
| Średnica wrzeciona | 8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr wewnetrzny szczękowy 145-196
Mikrometr wewnętrzny szczękowy Mitutoyo 145-196 do pomiaru średnic otworów w zakresie 3–4". Wykonanie z węglikowymi powierzchniami i stałą siłą pomiaru zapewnia powtarzalne wyniki.
Mocne strony
•Carbide measuring faces
A setting standard (optional) is needed to accurately set the micrometer to the reference point
A setting standard (optional) is needed to accurately set the micrometer to the reference point
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 76.2 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 101.6 mm |
| Średnica wrzeciona | 8 mm |
| Zakończenie | 100 mm |
| Pudełko | tak |
| Liczba klawiszy | 1 |
| Dokładność | ±10,16 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1515,73 Netto
/ Sztuka
zł 1864,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie