Mikrometr zewnętrzny z wymiennymi kluczami Mitutoyo 143-104
Mikrometr szczękowy z suwmiarką
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:143-104
Rubix:1237961
EAN:4946368019741

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 100 mm |
| Średnica wrzeciona | 8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr zewnętrzny szczękowy 143-104
Umożliwia pomiar trudno dostępnych miejsc.
Zastosowania
Model mechaniczny.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 75 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 100 mm |
| Średnica wrzeciona | 8 mm |
| Zakończenie | 3 mm |
| Pudełko | tak |
| Liczba klawiszy | 1 |
| Dokładność | ±8 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1948,3 Netto
/ Sztuka
zł 2396,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie