Mikrometr Mitutoyo 112-225

Mikrometr punktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:112-225
Rubix:1237872
EAN:4946368009599
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.25 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Mikrometr punktowy 112-225


This Point Micrometer features a pointed anvil and spindle, and offers the following benefits:Its pointed anvil and spindle has a choice of included angle, ending in small-radius contact points. You can use it to measure grooves, steps and similar.
Mitutoyo 112-225 to mechaniczny mikrometr punktowy do pomiaru rowków, kluczyków i trudno dostępnych wymiarów. Zakres 0–25 mm, punkt 30°.

Mocne strony

•IP65 water/dust protection (Series 331)
The anvil and spindle have a small diameter
For measuring splined shafts, slots, and
Keyways
Non-slip grip finish (digital models)
With ratchet stop for constant force
With SPC output (Series 331)
With a standard bar except 0-1” and
0-25mm model
Supplied in fitted plastic case

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.25 mm
Dokładność±3,8 µm
Dane wyjścioweopcja nie dotyczy w wersji mechanicznej (seria 112). w rodzinie point micrometers dostępne są warianty z wyjściem spc (seria 342) i licznikiem cyfrowym (seria 142).
Średnica wrzeciona6.35 mm
Zakończenie38 mm
Rozdzielczość0.0254
902,68 Netto
/ Sztuka
1110,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie