Mikrometr Mitutoyo 293-345-30

Mikrometr odporny na chłodziwo

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:293-345-30
Rubix:1237595
EAN:4946368673103
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum25.4 mm
Zakres pomiarowy, maks.50.8 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Mikrometr cyfrowy z grzechotką 293-345-30


Mitutoyo wodoodporny cyfrowy mikrometr odpowiedni do stosowania w obecności chłodziwa lub oleju skrawającego. Wysoce stabilna rama zawiera osłonę termiczną, która zachowuje dokładność podczas długotrwałych sesji pomiarowych. Mechanizm grzechotkowy zapewnia powtarzalność pomiarów. Wyjście danych Digimatic. Mitutoyo wodoodporny cyfrowy mikrometr odpowiedni do stosowania w obecności chłodziwa lub oleju skrawającego. Wysoce stabilna rama zawiera osłonę termiczną, która zachowuje dokładność podczas długotrwałych sesji pomiarowych. Grzechotkowy bębenek gwarantuje powtarzalność pomiaru. Wyjście danych Digimatic.

Mocne strony

•Poziom ochrony IP65, umożliwiający użytkowanie w środowiskach narażonych na olej skrawający itp.
Funkcja wyjścia danych pomiarowych jest dostępna przy użyciu wodoodpornego kabla połączeniowego
Funkcja automatycznego włączania/wyłączania zasilania
Zastosowano powierzchnię antypoślizgową na pokrywie ramy i panelu powierzchni, aby zapewnić stabilne pomiary wykonywane ręcznie
Dołączony certyfikat kontroli (modele o zakresie do 2"/50mm)
Z standardowym prętem z wyjątkiem modelu 0-1"/0-25mm
Dostarczany w dopasowanym etui: plastikowe etui do 6"/150mm, drewniane pudełko powyżej 6"/150mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum25.4 mm
Zakres pomiarowy, maks.50.8 mm
Dane wyjściowetak
Średnica wrzeciona6.35 mm
1316,42 Netto
/ Sztuka
1619,2 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie