Mikrometr Fortis Tools 42830025, 9422500025

Mikrometr kabłąkowy, cyfrowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:42830025, 9422500025
Rubix:3049144
Producent:4317784717151
EAN:4317784717151
brand logo

Szczegóły produktu : Mikrometr zewnętrzny, cyfrowy, bez wyjścia danych 0-25mm


Mikrometr kabłąkowy, cyfrowy
Wykonanie: wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane, powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego, wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD 8,0 mm. Z regulacją nacisku pomiarowego za pomocą dokładnej grzechotki i izolacją od ciepła dłoni. Dostawa z wzorcem nastawczym od zakresu pomiaru 25–50 mm i baterią CR357, 1,5 V, w etui.
Funkcje: włączanie i automatyczne wyłączanie, reset (zerowanie) możliwy w każdej pozycji, ABS (przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
489,5 Netto
/ Sztuka
602,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie