Referencje
Mitutoyo:227-215
Rubix:1237641

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 10.16 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr cyfrowy z regulacja nacisku 227-215
Mikrometr cyfrowy Mitutoyo 227-215 ABSOLUTE Digimatic z regulacją nacisku pomiarowego 2–10 N. Rozdzielczość 0,001 mm, wyjście SPC.
Mocne strony
•Constant and low measuring force mechanism in the thimble
Adjustable measuring force accommodates various types of work materials
The measurement-value hold function automatically retains the data at a specified measuring force, ensuring accuracy
Non-rotating spindle and the new ratchet friction thimble
Speedy spindle feed by 4”/rev and 10mm/rev for inch/metric model
With absolute linear scale
With SPC data output
Adjustable measuring force accommodates various types of work materials
The measurement-value hold function automatically retains the data at a specified measuring force, ensuring accuracy
Non-rotating spindle and the new ratchet friction thimble
Speedy spindle feed by 4”/rev and 10mm/rev for inch/metric model
With absolute linear scale
With SPC data output
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 10.16 mm |
| Dokładność | ±2,5 µm |
| Dane wyjściowe | spc (wyjście danych pomiarowych) |
| Średnica wrzeciona | 6.35 mm |
| Zakończenie | 14.3 mm |
| Rozdzielczość | 0.001 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie