Referencje
Mitutoyo:293-584
Rubix:1237530
EAN:4946368610313





Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 350 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 375 mm |
Szczegóły produktu : Mikrometr cyfrowy standardowy 293-584
Mocne strony
•Jednostka wyświetlacza mikrometru obracana o 330° umożliwia łatwy odczyt we wszystkich pozycjach pomiarowych
Powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego
Powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 350 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 375 mm |
| Dane wyjściowe | tak |
| Średnica wrzeciona | 21 mm |
| Zakończenie | 0.001 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3723,57 Netto
/ Sztuka
zł 4579,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie