Mikrometr zewnętrzny z kluczami nastawnymi Mitutoyo 104-204

Mikrometr analogowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:104-204
Rubix:1237401
EAN:4946368007076
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum762 mm
Zakres pomiarowy, maks.914.4 mm
Zakończenie889 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Mikrometr analogowy z wymiennymi kowadełkami 104-204


A Mitutoyo non-digital micrometer provided with easily interchangeable anvils to enable a wide measuring range from one instrument. A ratchet stop guarantees repeatable measurement.
Analogowy mikrometr z grzechotką i wymiennymi kowadełkami do precyzyjnych pomiarów zewnętrznych średnic w zakresie 762–914,4 mm.

Mocne strony

•Wide measuring range with interchangeable anvils
With a ratchet stop for constant force
Supplied with zero-setting standards bar for each range
With SPC output (series 340)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum762 mm
Zakres pomiarowy, maks.914.4 mm
Zakończenie889 mm
Średnica wrzeciona6.35 mm
Pudełkotak
Dokładność16.26
Ciężar11.87 kg
7044,66 Netto
/ Sztuka
8664,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie