Mikrometr mechaniczny licznikowy Mitutoyo 103-218
Mikrometr analogowy lekkiej konstrukcji
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:103-218
Rubix:1237340
EAN:4946368005447

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 76.2 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 101.6 mm |
| Zakończenie | 6.35 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr analogowy lekkiej konstrukcji 103-218
Mikrometr zewnętrzny Mitutoyo 103-218 z zapadką (ratchet stop) do dokładnych pomiarów części metalowych i niemetalowych w zakresie 3–4".
Mocne strony
•Hammertone, baked-enamel-finished frame
Ratchet stop or friction thimble for exact repetitive readings
With a standard bar except for 0-1”model
Ratchet stop or friction thimble for exact repetitive readings
With a standard bar except for 0-1”model
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 76.2 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 101.6 mm |
| Zakończenie | 6.35 mm |
| Pudełko | tak |
| Średnica bębna | 15 mm |
| Głebokość zakrzywienia | 3.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 598,03 Netto
/ Sztuka
zł 735,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie