Mikrometr mechaniczny licznikowy Mitutoyo 103-260
Mikrometr analogowy lekkiej konstrukcji
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:103-260
Rubix:1237343
EAN:4946368005768
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Mikrometr analogowy lekkiej konstrukcji 103-260
Analogowy mikrometr Mitutoyo 103-260 do pomiaru średnic zewnętrznych w zakresie 0-1". Zaprojektowany z tapered frame i zapadką (ratchet stop) dla powtarzalnych odczytów.
Mocne strony
•Hammertone, baked-enamel-finished frame
Ratchet stop or friction thimble for exact repetitive readings
With a standard bar except for 0-1”model
Ratchet stop or friction thimble for exact repetitive readings
With a standard bar except for 0-1”model
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25.4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 289,62 Netto
/ Sztuka
zł 356,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie