Mikrometr mechaniczny licznikowy Mitutoyo 103-187

Mikrometr analogowy lekkiej konstrukcji

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:103-187
Rubix:1237321
EAN:4946368004815
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum254 mm
Zakres pomiarowy, maks.279.4 mm
Zakończenie6.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Mikrometr analogowy lekkiej konstrukcji 103-187


A Mitutoyo basic, cost effective, non-digital micrometer with a ratchet stop to guarantee repeatable measurement. Lightweight workshop design with baked-enamel-finished frame.
Mikrometr analogowy Mitutoyo 103-187 z zapadką (ratchet stop) zapewnia stałą siłę pomiarową i powtarzalne odczyty. Zakres: 254–279,4 mm.

Mocne strony

•Hammertone, baked-enamel-finished frame
Ratchet stop or friction thimble for exact repetitive readings
With a standard bar except for 0-1”model

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum254 mm
Zakres pomiarowy, maks.279.4 mm
Zakończenie6.5 mm
Pudełkotak
Średnica bębna18 mm
Liczba kluczy pomiarowych1
Głebokość zakrzywienia156 mm
1199,82 Netto
/ Sztuka
1475,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie