Komparatory Mitutoyo 209-556

Miernik suwmiarkowy Digimatic

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:209-556
Rubix:1237180
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum50 mm
Zakres pomiarowy, maks.70 mm
Rozdzielczość0.01 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Macka cyfrowa do pomiarów wewnętrznych 209-556


Wszechstronne przyrządy do pomiaru średnic wewnętrznych (ID), grubości rowków, średnicy rur oraz wymiarów trudno dostępnych. Przyrządy suwmiarkowe digimatic zapewniają bezbłędne odczyty na wyświetlaczu LCD oraz wyjście danych do analizy SPC.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum50 mm
Zakres pomiarowy, maks.70 mm
Rozdzielczość0.01 mm
Średnica obudowy70 mm
  • Termin dostawy na zapytanie