Pomiar płaskości Mitutoyo 311-357-20

Miernik prostoliniowości

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mitutoyo:311-357-20
Rubix:1242403
brand logo

Informacje techniczne

Długość1040 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wzorzec CERA Straight Master 311-357-20


Mocne strony

•The CERA Straight Master jest przyrządem służącym do kontroli prostoliniowości ruchu elementów poruszających się w urządzeniach takich jak obrabiarki, maszyny współrzędnościowe (CMM), maszyny do pomiaru kształtu oraz urządzenia związane z przemysłem półprzewodnikowym
Precyzyjnie lapowane powierzchnie odniesienia zapewniają wyższą dokładność niż modele konwencjonalne
Konstrukcja z ceramiki tlenku glinu (alumina) zapewnia wysoką odporność na ścieranie i niewielkie zmiany w czasie
Dostępne są trzy typy (wysokiej dokładności, ultrawysokiej dokładności oraz modele dwustronne), aby dopasować się do większości zastosowań
Model dwustronny posiada dwie powierzchnie odniesienia do sprawdzania prostoliniowości w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach

Zastosowania

Sprawdzanie prostoliniowości w dwóch prostopadłych kierunkach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Długość1040 mm
  • Termin dostawy na zapytanie