Micrometer Head
Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
---|---|
Zakres pomiarowy, maks. | 50 mm |
Średnica wrzeciona | 8 mm |
Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
---|---|
Zakres pomiarowy, maks. | 50 mm |
Średnica wrzeciona | 8 mm |
Średnica pręta | 8 mm |
Długość pręta | 88 mm |
Całkowita długość | 227.5 mm |
Średnica bębna | 21 mm |
Termin dostawy na zapytanie