Referencje
Gates:PM8408/14 3310M14 MICROV
Rubix:995582
Producent:946823376
EAN:5414465529160

Szczegóły produktu : Pas 14 PM 8408
Dzięki konstrukcji spłaszczonych żeber, żeberkowy pasek Micro-V® firmy Gates zapewnia znakomitą wydajność przy wyższych prędkościach na kołach pasowych o mniejszej średnicy. Ten gładki pasek przekracza wartości standardu RMA dla przekazywania mocy o 80%. Standardowa gama żeberkowych pasków Micro-V® firmy Gates obejmuje ponad 125 długości efektywnych, dzięki czemu zakres ten nadaje się do szerokiego spektrum zastosowań.
Mocne strony
• Bardzo płynna praca przy niewielkim wydzielaniu ciepła.
• Wysokie przeniesienie mocy na żebro.
Długa żywotność dzięki dużej mocy przenoszenia.
• Lepsza wydajność przy zastosowaniu zewnętrznych rolek.
Bardziej kompaktowy napęd. • mniej wrażliwy na pozostałości materiału w rowkach.
• Wysokie przeniesienie mocy na żebro.
Długa żywotność dzięki dużej mocy przenoszenia.
• Lepsza wydajność przy zastosowaniu zewnętrznych rolek.
Bardziej kompaktowy napęd. • mniej wrażliwy na pozostałości materiału w rowkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | pm |
|---|---|
| Długość | 8408 mm |
| Liczba żeber | 14 |
| Nr paska | 14 pm 8408 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7225,97 Netto
/ Sztuka
zł 8887,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie