Referencje
Gates:PM2388/4 940M4 MICROV
Rubix:221418
Producent:946822912
EAN:5414465526176

Szczegóły produktu : Pas 4 PM 2388
Dzięki konstrukcji spłaszczonych żeber, żeberkowy pasek Micro-V® firmy Gates zapewnia znakomitą wydajność przy wyższych prędkościach na kołach pasowych o mniejszej średnicy. Ten gładki pasek przekracza wartości standardu RMA dla przekazywania mocy o 80%. Standardowa gama żeberkowych pasków Micro-V® firmy Gates obejmuje ponad 125 długości efektywnych, dzięki czemu zakres ten nadaje się do szerokiego spektrum zastosowań.
Mocne strony
• Bardzo płynna praca przy niewielkim wydzielaniu ciepła.
• Wysokie przeniesienie mocy na żebro.
Długa żywotność dzięki dużej mocy przenoszenia.
• Lepsza wydajność przy zastosowaniu zewnętrznych rolek.
Bardziej kompaktowy napęd. • mniej wrażliwy na pozostałości materiału w rowkach.
• Wysokie przeniesienie mocy na żebro.
Długa żywotność dzięki dużej mocy przenoszenia.
• Lepsza wydajność przy zastosowaniu zewnętrznych rolek.
Bardziej kompaktowy napęd. • mniej wrażliwy na pozostałości materiału w rowkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | pm |
|---|---|
| Długość | 2388 mm |
| Liczba żeber | 4 |
| Nr paska | 4 pm 2388 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 611,68 Netto
/ Sztuka
zł 752,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie