Referencje
Gates:PL1664 655L (61) MICROV
Rubix:228232
Producent:947206554
EAN:5412571942392

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękaw PL 1664 61 żeber
Dzięki spłaszczonym żebrom pasek żebrowany Micro-V® firmy Gates zapewnia doskonałe osiągi przy wyższych prędkościach na kołach pasowych o mniejszej średnicy. Ten gładki pasek przewyższa standardowe wartości RMA dla przenoszenia mocy o 80%. Standardowy asortyment żebrowanych pasków Micro-V® firmy Gates obejmuje ponad 125 efektywnych długości, dzięki czemu paski te nadają się do szerokiej gamy zastosowań.
Mocne strony
• Extremely smooth operation with little heat development.
• High power transfer per rib.
Long service life thanks to high transmission power.
• Improved performance with external idlers.
More compact drive. • less sensitive to material remains in the grooves.
• High power transfer per rib.
Long service life thanks to high transmission power.
• Improved performance with external idlers.
More compact drive. • less sensitive to material remains in the grooves.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | pl |
|---|---|
| Długość | 1664 mm |
| Liczba żeber | 61 |
| Odległość żeber | 4.7 mm |
| Wysokość | 6.4 mm |
| Nr paska | 61 pl 1664 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie