Pas żebrowany Gates PL1842/16 725L16 MICROV

Micro-V L

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:PL1842/16 725L16 MICROV
Rubix:825333
Producent:946722176
EAN:5414465532115
brand logo

Informacje techniczne

Profilpl
Długość1842 mm
Liczba żeber16
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Pas 16 PL 1842


Dzięki konstrukcji spłaszczonych żeberek pas żebrowany Micro-V® firmy Gates zapewnia doskonałą wydajność przy wyższych prędkościach na kołach pasowych o mniejszej średnicy. Ten gładki pas przewyższa wartości standardu RMA dotyczące przekazywania mocy o 80%. Standardowy asortyment żebrowanych pasów Micro-V® firmy Gates obejmuje ponad 125 długości efektywnych, dzięki czemu seria ta nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.

Mocne strony

• Bardzo płynna praca przy niewielkim wytwarzaniu ciepła.
• Wysokie przeniesienie mocy na żebro.
Długa żywotność dzięki dużej mocy przenoszenia.
• Poprawiona wydajność przy zastosowaniu zewnętrznych rolek.
Bardziej kompaktowy napęd. • mniej wrażliwy na pozostałości materiału w rowkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilpl
Długość1842 mm
Liczba żeber16
Nr paska16 pl 1842
616,9 Netto
/ Sztuka
758,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie