Referencje
Gates:PL1664/20 655L20 MICROV
Rubix:228233
Producent:946722068
EAN:5414465532535

Szczegóły produktu : Pas 20 PL 1664
Dzięki konstrukcji spłaszczonych żeberek pas żebrowany Micro-V® firmy Gates zapewnia doskonałą wydajność przy wyższych prędkościach na kołach pasowych o mniejszej średnicy. Ten gładki pas przewyższa wartości standardu RMA dotyczące przekazywania mocy o 80%. Standardowy asortyment żebrowanych pasów Micro-V® firmy Gates obejmuje ponad 125 długości efektywnych, dzięki czemu seria ta nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań.
Mocne strony
• Bardzo płynna praca przy niewielkim wytwarzaniu ciepła.
• Wysokie przeniesienie mocy na żebro.
Długa żywotność dzięki dużej mocy przenoszenia.
• Poprawiona wydajność przy zastosowaniu zewnętrznych rolek.
Bardziej kompaktowy napęd. • mniej wrażliwy na pozostałości materiału w rowkach.
• Wysokie przeniesienie mocy na żebro.
Długa żywotność dzięki dużej mocy przenoszenia.
• Poprawiona wydajność przy zastosowaniu zewnętrznych rolek.
Bardziej kompaktowy napęd. • mniej wrażliwy na pozostałości materiału w rowkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | pl |
|---|---|
| Długość | 1664 mm |
| Liczba żeber | 20 |
| Nr paska | 20 pl 1664 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 703,01 Netto
/ Sztuka
zł 864,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie