Siłownik tłoczyskowy SMC MGZ32TF-125
MGZ, nierotujący siłownik podwójnej siły
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MGZ32TF-125
Rubix:2987823
Producent:MGZ32TF-125

Informacje techniczne
| Średnica cylindra | 32 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 125 mm |
| Typ | nierotujący cylinder o podwójnej mocy |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik z podwójnym tłokiem MGZ32TF-125
Seria MGZ to bezsmarowy siłownik pneumatyczny podwójnej siły, dostępny zarówno w wersjach obrotowej, jak i nierotującej. Unikalna konstrukcja MGZ podwaja powierzchnię pod ciśnieniem podczas wysuwu, co sprawia, że MGZ jest idealnym siłownikiem do operacji podnoszenia i prasowania. Wersja MGZ z blokadą na przednim końcu utrzymuje tłoczysko w pozycji wysuniętej.
Mocne strony
Nierotujący siłownik podwójnej siły
Średnice tłoka (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
Standardowe skoki od 75 do 1000 mm
Typy gwintów portu: PT, NPT, G
Opcjonalny skrobak do cewki
Kompatybilny z Auto switch
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica cylindra | 32 mm |
|---|---|
| Skok cylindra | 125 mm |
| Typ | nierotujący cylinder o podwójnej mocy |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 70 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1662,53 Netto
/ Sztuka
zł 2044,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie