Siłownik tłoczyskowy SMC MGZ20-175

MGZ, nierotujący siłownik podwójnej siły

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MGZ20-175
Rubix:2991456
Producent:MGZ20-175
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra175 mm
Typnierotujący siłownik o podwójnej mocy
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik z podwójnym tłokiem MGZ20-175


Seria MGZ to bezsmarowy siłownik pneumatyczny podwójnej siły, dostępny zarówno w wersjach obrotowej, jak i nierotującej. Unikalna konstrukcja MGZ podwaja powierzchnię pod ciśnieniem podczas wysuwu, co sprawia, że MGZ jest idealnym siłownikiem do operacji podnoszenia i prasowania. Wersja MGZ z blokadą na przednim końcu utrzymuje tłoczysko w pozycji wysuniętej.

Mocne strony

Nierotujący siłownik podwójnej siły Średnice tłoka (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 Standardowe skoki od 75 do 1000 mm Typy gwintów portu: PT, NPT, G Opcjonalny skrobak do cewki Kompatybilny z Auto switch

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra20 mm
Skok cylindra175 mm
Typnierotujący siłownik o podwójnej mocy
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
1662,53 Netto
/ Sztuka
2044,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie